Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber 0,6mm wasserlöslich grün nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta316gn_a1.jpg
images/web_details/sta316gn_a1.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA316GN
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316-5
EAN/GTIN:
     4007817304532
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Feucht abwischbar von Folien. Wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend. Höchste Farbbrillanz, einfaches Nachfüllen. Schafft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 (Schaft, Schoner und Abschlusskappe).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Strichstärke:
0,6 mm
Anreißer (Online):
Folienschreiber, 0,6 mm, wasserlöslich, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Folienschreiber, 0,6 mm, wasserlöslich, nachfüllbar, grün
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,27*
1 Tag
471
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,30*
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,33*
10
€ 4,16*
ab € 0,86*
€ 1,33*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.