Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Werkstatt, 400 x 300 x 150 mm, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/soe0360111_a01.jpg
images/web_details/soe0360111_a01.jpg
images/web_details/soe0360111_a02.jpg
images/web_details/soe0360111_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SOE0360111
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Dieser Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Werkstatt ist für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten entwickelt. Basierend auf den DIN-Normen für Betriebsverbandskästen wurden die Inhalte berufsbezogen erweitert. Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und dem Haltbarkeitsdatum (20 Jahre) versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
(H x B x T) 300 x 400 x 150 mm
Ausführung:
Werkstatt
Anreißer (Online):
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Werkstatt, 400 x 300 x 150 mm
Aufzählung (Online):
Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandskästen + eine individuelle, berufsrisikobezogene Erweiterung Maße: 400 x 300 x 15 mm (BxHxT) Material: ABS-Kunststoff orange Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung inklusive Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung"
Kurzbeschreibung (Online):
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Werkstatt, 400 x 300 x 150 mm, inkl. Wandhalterung
Langbeschreibung (Online):
Dieser Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Werkstatt ist für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten entwickelt. Basierend auf den DIN-Normen für Betriebsverbandskästen wurden die Inhalte berufsbezogen erweitert. Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und dem Haltbarkeitsdatum (20 Jahre) versehen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, erste hilfe koffer söhngen, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallkasten, Notfallkästen, Notfall-Kasten, Notfall-Kästen, Verbandmittelkasten, Verbandmitteklästen, Verbandsmittelkasten, Verbandsmittelkästen, Verbandmittel-Kasten, Verbandmittel-Kästen, Verbandsmittel-Kasten, Verbandzeugkasten, Verbandzeugkästen, Verbandszeugkasten, Verbandszeugkästen, Verbandzeug-Kasten, Verbandzeug-Kästen, Verbandzeugs-Kasten, Verbandzeugs-Kästen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 123,96*
1 Tag
55
1
€ 5,45*
ab € 108,70*
€ 124,08*
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 124,65*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 113,07*
€ 129,42*
Lager 273
1
€ 2,95*
ab € 144,07*
€ 171,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,17*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
0360011
ab € 98,90*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,53*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.