| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SITM8610922994110 Herst.-Nr.: 99900M861092299410 EAN/GTIN: 4250416825742 |
| |
|
| | |
| Der Bürodrehstuhl FLASH POLSTER ist ein ergonomisch gepolsterter Allrounder mit Synchron-Mechanik. Der Bürostuhl ist ausgestattet mit einer konturgeformten Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung. Die Polsterung erfolgt mit einem robusten und langlebigen Bezugsstoff in der Farbe schwarz. Mit der Sitzhöhenverstellung passen Sie den Bürostuhl Ihrer Körpergröße und dem Arbeitsplatz an. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung mit LGA geprüfter Sicherheitsgasfeder erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3. Ein rückenfreundlicher Allrounder für den universellen Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Polsterrückenlehne, mit Armlehnen, Teppichbodenrollen | Gewicht: | 19 kg | Tragkraft: | 110 kg | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Flash Polster, mit Armlehnen, Teppichbodenrollen, schwarz | Aufzählung (Online): | ergonomische, gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze Rückenlehne höhenverstellbar, Raster-Effekt moderne Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck (arretierbar) konturgeformter Bandscheibensitz Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert mit Armlehnen Polsterung in Stoff, 100% Polypropylen, schwarz belastbar bis 110 kg Polyamid Fußkreuz Teppichbodenrollen Made in Germany Lieferzustand: teilzerlegt | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Flash Polster, Nutzergewicht bis 110 kg, mit Armlehnen, Teppichbodenrollen, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Der Bürodrehstuhl FLASH POLSTER ist ein ergonomisch gepolsterter Allrounder mit Synchron-Mechanik. Der Bürostuhl ist ausgestattet mit einer konturgeformten Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung. Die Polsterung erfolgt mit einem robusten und langlebigen Bezugsstoff in der Farbe schwarz. Mit der Sitzhöhenverstellung passen Sie den Bürostuhl Ihrer Körpergröße und dem Arbeitsplatz an. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung mit LGA geprüfter Sicherheitsgasfeder erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3. Ein rückenfreundlicher Allrounder für den universellen Arbeitsplatz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| |