Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Organiser Conceptum flex A4 schwarz, Inhalt je 1: CF200/220/222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sigcf130_a1.jpg
images/web_details/sigcf130_a1.jpg
images/web_details/sigel_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGCF130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF130
EAN/GTIN:
     4004360808739
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Mit dem Business Organiser Conceptum flex strukturiert man den Alltag. Das hochwertige Cover aus schwarzem Kunstleder kann bis zu 3 verschiedene Notizheft-, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel über eine Metallschiene aufnehmen. Die Einleger können dank der Endkappe am Ende der Metallschiene nicht herausrutschen. Mit Gummibandverschluss und Stiftschlaufe. Lieferung inklusive 3 verschiedener Inlays.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
245 x 310 x 30 mm
Anreißer (Online):
Business Organiser Conceptum flex für DIN A4, Inhalt je 1: CF200 / 220 / 222, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Business Organiser Conceptum flex für DIN A4, Kunstleder, Maße: 245 x 310 x 30 mm, Inhalt: CF200 / 220 / 222, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Business Organiser Conceptum flex strukturiert man den Alltag. Das hochwertige Cover aus schwarzem Kunstleder kann bis zu 3 verschiedene Notizheft-, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel über eine Metallschiene aufnehmen. Die Einleger können dank der Endkappe am Ende der Metallschiene nicht herausrutschen. Mit Gummibandverschluss und Stiftschlaufe. Lieferung inklusive 3 verschiedener Inlays.
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 53,02*
€ 70,83*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 54,08*
€ 71,65*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 56,37*
€ 77,19*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 58,30*
€ 77,48*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF300
ab € 6,15*
Zubehör
Sigel
CF222
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF220
ab € 8,84*
Zubehör
Sigel
CF200
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF202
ab € 8,88*
Zubehör
Sigel
CF304
ab € 6,16*
Zubehör
Sigel
CF302
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.