Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIG12371 Herst.-Nr.: 12371 EAN/GTIN: 4004360123719 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/weiße Leselinien | Format: | 304,8 x 375 mm | Anreißer (Online): | Endlospapier, 12"x375 mm (A3 quer), 1fach, 60g/qm, grüne Lesestreifen 1/6" | Kurzbeschreibung (Online): | Endlospapier, 12"x375 mm (A3 quer), 1fach, 60g/qm, grüne Lesestreifen 1/6", VE = 1 Karton = 2000 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, Rollenpapier, Druckpapier, Endlospapierrollen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 42,86* | € 56,94* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,30* | € 57,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 44,23* | € 58,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 47,76* | € 62,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,79* | € 64,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02115* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|