Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 70g/qm, blanko, VE = 1 Karto


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sig12241_a1.jpg
images/web_details/sig12241_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIG12241
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     4004360122415
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
304,8 x 240 mm
Anreißer (Online):
Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 70g/qm, blanko
Kurzbeschreibung (Online):
Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 70g/qm, blanko, VE = 1 Karton = 2000 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,48*
€ 47,89*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,52*
€ 54,96*
Lager 273
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 56,51*
10 Tage
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,81*
€ 57,42*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,66*
€ 63,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,51*
€ 67,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02037* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.