Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SHAMX500GT Herst.-Nr.: MX500GT EAN/GTIN: 4974019614892 |
| |
|
| | |
| Original-Tonerkartuschen von Sharp sind die beste Lösung für Ihren Drucker. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | MX-M252N / M283N / M362N / M363N / M363U / M452N / M453N / M453U / M502N / M503N / M503U | Seitenleistung: | 40.000 | Anreißer (Online): | Entwicklereinheit MX-500GT, für Sharp Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Entwicklereinheit MX-500GT, für Sharp Drucker, ca. 40.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Original-Tonerkartuschen von Sharp sind die beste Lösung für Ihren Drucker. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX-M 280 Series; MX-M 282 N; MX-M 283 N; MX-M 362 N; MX-M 363; MX-M 363 N; MX-M 363 U; MX-M 452 N; MX-M 453; MX-M 453 N; MX-M 453 U; MX-M 500 Series; MX-M 502 N; MX-M 503; MX-M 503 N; MX-M 503 U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Sharp, Entwicklereinheit Sharp, Fotoeinheit Sharp, Fotoleiter Sharp, Photoleiter Sharp, Trommeleinheit Sharp, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, toner cartridge sharp copier, bildtrommel, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 50,38* | € 53,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,98* | € 53,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 53,09* | € 55,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,19* | € 56,66* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,87* | € 66,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|