Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreibe point88, Strichstärke 0,4mm, 20 Standardfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch8820_a1.jpg
images/web_details/sch8820_a1.jpg
images/web_details/sch88040_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH8820
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     4006381292405
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Europas Fineliner Nr. 1. Weltbekannte Sechskantoptik mit Streifendesign. Metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer. Lineal- und schablonengeeignet. Hoher Austrockenschutz ohne Kappe, die am Stiftende aufsteckbar ist. Made in Germany. Strichstärke: 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
20er Etui
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung:
farbig sortiert
Anreißer (Online):
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, 20er Etui
Aufzählung (Online):
Strichstärke: 0,4 mm Spitze: Rundspitze Tinte: auf Wasserbasis, lichtbeständig kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen Schaft: sechskant
Kurzbeschreibung (Online):
Feinschreibe point88, Strichstärke 0,4mm, 20 Standardfarben
Langbeschreibung (Online):
Europas Fineliner Nr. 1. Weltbekannte Sechskantoptik mit Streifendesign. Metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer. Lineal- und schablonengeeignet. Hoher Austrockenschutz ohne Kappe, die am Stiftende aufsteckbar ist. Made in Germany. Strichstärke: 0,4 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Fineliner, Fine-Liner, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Feinschreiber, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Feinliner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
1
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 12,08*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 12,37*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,71*
1
€ 4,16*
ab € 9,38*
€ 13,72*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.