Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-8820
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     4006381292405
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 20 Farben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Etui mit 20 Stiften.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,4 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert in 20 Farben
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.