Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHPen universal, permanent, S, schwarz, Strichbreite 0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch84146_a01.jpg
images/web_details/sch84146_a01.jpg
images/web_details/sch84146_a1.jpg
images/web_details/sch84146_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH84146
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/46
EAN/GTIN:
     4006381119023
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung:
Strichstärke: superfein, ca. 0,4 mm
Anreißer (Online):
OHPen universal, permanent, S, Strichbreite 0,4 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
OHPen universal, permanent, S, schwarz, Strichbreite 0,4mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: folienschreiber 0,4mm permanent schwarz, folienschreiber permanent, stabilo folienschreiber, Folien-Stifte, OHP-Stifte, OHP Stifte, OHP-Pens, Folien-Schreiber, Universalstifte, Universal-Stifte, Universalschreiber, Universal-Schreiber, Folienmarker, Folien-Marker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1730
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,78*
9 Tage
437
1
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,98*
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,98*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.