Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-841/46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/46
EAN/GTIN:
     4006381119023
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
Superfein (S) 0,4 mm
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Farbe der Kappe:
schwarz
wasserfest:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® OHPen universal
Herstellerproduktbezeichnung:
Folienstift
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.