Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCH7682421 Herst.-Nr.: 768/24-21 EAN/GTIN: 4006381590037 |
| |
|
| | |
| Den STABILO Pen 68 MAX gibt es in vielen brillianten Farben. Die Stifte überzeugen durch ihren satten Farbauftrag und die hohe Leuchtkraft. Weitere Informationen: | | Farbe: | 24er Etui, sortiert | Strichstärke: | 1-5 mm | Anreißer (Online): | STABILO Pen 68 MAX, 24er Etui ARTY | Aufzählung (Online): | bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe Tinte auf Wasserbasis geeignet zum Kolorieren, Aquarellieren für Sketching und Lettering Keilspitze mit einer Strichstärke von 1 - 5 mm | Kurzbeschreibung (Online): | STABILO Pen 68 MAX, 24er Etui ARTY, mit Keilspitze, Strichstärke: 1 + 5 mm | Langbeschreibung (Online): | Den STABILO Pen 68 MAX gibt es in vielen brillianten Farben. Die Stifte überzeugen durch ihren satten Farbauftrag und die hohe Leuchtkraft. | Ursprungsland: | MY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,23* | € 32,60* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 23,27* | € 32,84* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,44* | € 34,13* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,03* | € 39,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 23,64* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|