Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 MAX 18er Etui ARTY Filzstift Pen 68 MAX mit Keilspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch7681821_a01.jpg
images/web_details/sch7681821_a01.jpg
images/web_details/stabilo_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH7681821
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/18-21
EAN/GTIN:
     4006381590020
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Den STABILO Pen 68 MAX gibt es in vielen brillianten Farben. Die Stifte überzeugen durch ihren satten Farbauftrag und die hohe Leuchtkraft.
Weitere Informationen:
Farbe:
18er Etui, sortiert
Strichstärke:
1-5 mm
Anreißer (Online):
STABILO Pen 68 MAX, 18er Etui ARTY
Aufzählung (Online):
bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe Tinte auf Wasserbasis geeignet zum Kolorieren, Aquarellieren für Sketching und Lettering Keilspitze mit einer Strichstärke von 1 - 5 mm
Kurzbeschreibung (Online):
STABILO Pen 68 MAX, 18er Etui ARTY, mit Keilspitze, Strichstärke: 1 + 5 mm
Langbeschreibung (Online):
Den STABILO Pen 68 MAX gibt es in vielen brillianten Farben. Die Stifte überzeugen durch ihren satten Farbauftrag und die hohe Leuchtkraft.
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 25,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 17,44*
€ 25,65*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 17,48*
€ 26,38*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 30,15*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.