Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 12er Etui, Kappe aufsteckbar, Strichstärke: 1,4 mm, Tinte auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch5681221_a1.jpg
images/web_details/sch5681221_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH5681221
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/12-21
EAN/GTIN:
     4006381546096
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Farbe:
Etui mit 12 Farben, mit Pinselspitze
Strichstärke:
1 mm
Ausführung:
12er Etui
Anreißer (Online):
Faserschreiber STABILO® Pen 68, 12er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Fasermaler Pen 68 12er Etui, Kappe aufsteckbar, Strichstärke: 1,4 mm, Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 12er, fasermaler kalligraphie, fasermaler stabilo, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 9,69*
€ 13,28*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 15,14*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,25*
€ 15,78*
1
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 17,69*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.