Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress® Multifold-Handtücher H2, 1-lagig, Zickzackfalz, 20x 250 Tücher,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sca471093_a01.jpg
images/web_details/sca471093_a01.jpg
images/web_details/sca471093_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA471093
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     471093
EAN/GTIN:
     13133200881354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Dank kosteneffizienter Größe und Universal-Qualität bieten diese Einweghandtücher ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis in wenig bis mittelstark frequentierten Waschräumen. Die Papiertücher können mit berührungslosen Tork-Spendern genutzt werden. Die Einzeltuchentnahme reduziert sowohl die Abfallmenge als auch die Gefahr einer Kreuzkontamination.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
213 x 234 mm (B x L)
Ausführung:
1-lagig
Anreißer (Online):
Tork Xpress® Multifold-Handtücher H2, 1-lagig, Zickzackfalz, 250 Tücher, geprägt, weiß
Aufzählung (Online):
Universal-Qualität für den Grundbedarf kosteneffiziente Einzeltuchentnahme  ideal für mittelstark frequentierte Waschräume hergestellt aus 100 % recycelten Fasern FSC-zertifiziert EU Ecolabel für geringere Umweltbelastung geeignet für kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln kompatibel mit den Tork H2 Spendern
Kurzbeschreibung (Online):
Tork Xpress® Multifold-Handtücher H2, 1-lagig, Zickzackfalz, 20x 250 Tücher, geprägt, weiß
Langbeschreibung (Online):
Dank kosteneffizienter Größe und Universal-Qualität bieten diese Einweghandtücher ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis in wenig bis mittelstark frequentierten Waschräumen. Die Papiertücher können mit berührungslosen Tork-Spendern genutzt werden. Die Einzeltuchentnahme reduziert sowohl die Abfallmenge als auch die Gefahr einer Kreuzkontamination.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher z-falz 23x25cm, falthandtuch 1-lagig, falthandtuch interfold, Handtuchpapiere, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Falthandtücherpapiere, Papierhandtuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 44,55*
€ 59,03*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 61,62*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 47,98*
€ 64,96*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,62*
€ 73,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,93*
€ 72,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,26*
€ 65,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,47*
€ 64,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
1 Packung enthält 20 Bund (ab € 2,206* pro Bund)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
552208
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.