Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch 1-lagig Interfold weiß VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuch 1-lagig Interfold weiß VE=5000 Stück
Handtuch 1-lagig Interfold weiß VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LOTUK88135
Hersteller:
     Georgia Pacific
Herst.-Nr.:
     K88135
EAN/GTIN:
     13133200881354
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
  • Marathon Handtücher sind dank innovativer Produktionstechniken fühlbar voluminöser und weicher, sie sind überaus saugfähig und auch im nassen Zustand reißfest
  • Interfolded
  • 20 Clips à 250 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
234 mm
Marke:
Lotus Professional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,92*
€ 77,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,42*
€ 71,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,02*
€ 70,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,12*
€ 57,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
552208
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.