Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sachsen H-Milch, 3,5 %, 0,5 Liter mit Schraubverschluss, ultrahocherhitzt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/sac50837_a1.jpg
images/web_details/sac50837_a1.jpg
images/web_details/sac50837_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SAC50837
Hersteller:
     Sachsenmilch Leppersdorf
Herst.-Nr.:
     50837
EAN/GTIN:
     4025839046490
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 3,5% 500ml
H-Milch für alle Gelegenheiten: zum Frühstück, Backen oder Kochen. "Unsere Haltbare" ist ohne Gentechnik und enthält von Natur aus Eiweiß und Calcium. Sie bleibt durch das spezielle Herstellungsverfahren des Ultrahocherhitzens bis zu 90 Tage haltbar und eignet sich perfekt für die Bevorratung. Qualität, die immer wieder gut schmeckt: pur, zum Kaffee oder Müsli.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H-Milch 3,5 %
Allergene:
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Ungekühlt optimal lagerbar
Bezeichnung des Lebensmittels:
H-Vollmilch 3,5 % Fett, ultrahocherhitzt
Energie (kcal/100g):
64
Energie (kJ/100g):
269
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,5
Fett (g/100g):
3,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
2,3
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4,7
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4,7
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
12 x 1 ltr.
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, An den Breiten, 01454 Leppersdorf Tel: 03528 / 434 8866
Verzeichnis der Zutaten:
Milch; gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich
Anreißer (Online):
H-Vollmilch 3,5 %, 0,5 Liter, 1 Karton = 12 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
H-Vollmilch 3,5 %, 0,5 Liter, ultrahocherhitzt, mit Schraubverschluss, 1 Karton = 12 Stück
Langbeschreibung (Online):
H-Milch für alle Gelegenheiten: zum Frühstück, Backen oder Kochen. "Unsere Haltbare" ist ohne Gentechnik und enthält von Natur aus Eiweiß und Calcium. Sie bleibt durch das spezielle Herstellungsverfahren des Ultrahocherhitzens bis zu 90 Tage haltbar und eignet sich perfekt für die Bevorratung. Qualität, die immer wieder gut schmeckt: pur, zum Kaffee oder Müsli.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
6.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 3,5%, Kaffeemilch, Trinkmilch, Kaffeesahne, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 0,91334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,60*
€ 17,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,10*
€ 17,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,26*
€ 16,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,90*
€ 14,87
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,63*
€ 14,58
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,96*
€ 11,73
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.