Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenesiert, ohne Gentechnik, B


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/sac50737_a02.jpg
images/web_details/sac50737_a02.jpg
images/web_details/sac50737_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SAC50737
Hersteller:
     Sachsenmilch Leppersdorf
Herst.-Nr.:
     50736
EAN/GTIN:
     4025839043161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
h-milch
H-Milch für alle Gelegenheiten: zum Frühstück, Backen oder Kochen. "Unsere Haltbare" ist ohne Gentechnik und enthält von Natur aus Eiweiß und Calcium. Sie bleibt durch das spezielle Herstellungsverfahren des Ultrahocherhitzens bis zu 90 Tage haltbar und eignet sich perfekt für die Bevorratung. Qualität, die immer wieder gut schmeckt: pur, zum Kaffee oder Müsli.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H-Milch 1,5 %
Allergene:
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Ungekühlt optimal lagerbar
Bezeichnung des Lebensmittels:
H-fettarme Milch 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenisiert
Energie (kcal/100g):
47
Energie (kJ/100g):
198
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,5
Fett (g/100g):
1,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4,9
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4,9
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
12 x 1 ltr.
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, An den Breiten, 01454 Leppersdorf Tel: 03528 / 434 8866
Verzeichnis der Zutaten:
Milch; gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich
Anreißer (Online):
H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, 1 Liter, 12 Stück
Aufzählung (Online):
garantierter Einsatz von Milch aus Haltungsform 3 (ab August 2024) keine Anbindehaltung und mehr Platz im Stall Auslobung der QMilch++ Zertifizierung weiterhin Gewährleistung gentechnikfreier Milch nachhaltige Verpackung durch Bleibt-Dran-Verschluss (Tethered Caps) praktische, einfache Mechanik Frischeklick beim ersten Öffnen dicht wiederverschließbar ohne Kleckern und Tropfen beim Außgießen"
Kurzbeschreibung (Online):
H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt, homogenesiert, ohne Gentechnik, Bleibt-dran-Verschluss, 1 Liter, 12 Stück
Langbeschreibung (Online):
H-Milch für alle Gelegenheiten: zum Frühstück, Backen oder Kochen. "Unsere Haltbare" ist ohne Gentechnik und enthält von Natur aus Eiweiß und Calcium. Sie bleibt durch das spezielle Herstellungsverfahren des Ultrahocherhitzens bis zu 90 Tage haltbar und eignet sich perfekt für die Bevorratung. Qualität, die immer wieder gut schmeckt: pur, zum Kaffee oder Müsli.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
12.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Trinkmilch, Kaffeesahne, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 1,07167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,13*
€ 20,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,98*
€ 20,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,91*
€ 19,16
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,25*
€ 17,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,98*
€ 17,10
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 12,86*
€ 13,76
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.