| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM352010 Herst.-Nr.: 352010 EAN/GTIN: 4012108134903 |
| |
|
| | |
| Die RUMOLD Techno-Zeichenplatten bilden zusammen mit den RUMOLD Techno-Zeichenschablonen ein aufeinander abgestimmtes Zeichensystem. Samtweich gleitende Parallel-Zeichenschiene mit Feststellautomatik für punktgenaues Arretieren und Freischaltung, 4-fach Skalierung, gegenläufiger Winkelmesser, Parallellinien. Gerasterte Führungsnuten zum Halten, Führen und Schraffieren mit Techno-Zubehör. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Plattenkorpus aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff. Zeichenfläche mit Mikrokörnung für eine bessere Linienkennung macht den Bleistiftstrich dunkler und erkennbarer und gibt der Zirkelspitze den richtigen Halt. Mechanische Papierklemmleiste mit stufenlos wirkender Schiebetaste hält zuverlässig dünnes oder stärkeres Zeichenpapier. Rechtwinkliger Papieranschlag. Extra breite Papier-Eckklemmung gegen "Eselsohren". Maßskala 1:1 und 1:2, Zirkelabgreifteilung. Optimale Rutschfestigkeit der Platte auf dem Arbeitstisch. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Zeichenplatte Rumold Techno, DIN A4 | Kurzbeschreibung (Online): | Zeichenplatte Rumold Techno, DIN A4, inkl. Parallel-Zeichenschiene | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,17* | € 32,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 24,65* | € 33,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 25,45* | € 34,61* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,83* | € 42,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,47* | € 43,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|