| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMO352010 Herst.-Nr.: 352010 EAN/GTIN: 4012108134903 |
| |
|
| | |
| - Plattenkorpus aus hochwertigem schlag- und bruchfestem Kunststoff
- Parallel-Zeichenschiene mit Feststellautomatik für punktgenaues Arretieren und Freischaltung, 4-fach Skalierung, gegenläufiger Winkelmesse, Parallellinien
- Gerasterte Führungsnuten zum Halten, Führen und Schraffieren mit Techno-Zubehör
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Maßskala 1:1 und 1:2, Zirkelabgreifteilung
- Mechanische Papier Klemmleiste mit stufenlos wirkender Schiebetaste hält zuverlässig dünnes oder stärkeres Zeichenpapier
- Rechtwinkliger Papieranschlag.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.806 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Rumold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, rumold zeichenplatte a4, reißbrett, reißbrett a4, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,14* | € 33,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,86* | € 33,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,57* | € 34,79* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 30,89* | € 43,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,81* | € 44,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|