Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellungsurkunde 2 Seiten, DIN A4, 80 g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk2046_a1.jpg
images/web_details/rnk2046_a1.jpg
images/web_details/rnk_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK2046
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2046
EAN/GTIN:
     4002871204606
Suchbegriffe:
Postzustellungsumschlag
Zustellungsurkunde
rnk postzustellungsumschlag
zustellungsurkunde
Amtliche Formulare und Umschläge für die förmliche Zustellung. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zustellungsurkunde DIN A4, 100 Stück
Anreißer (Online):
Zustellungsurkunde, 2 Seiten, DIN A4, 80 g/qm
Kurzbeschreibung (Online):
Zustellungsurkunde, 2 Seiten, DIN A4, 80g/qm, dieser amtliche Vordruck dient der Erstellung eines Zustellnachweises bei der Zustellung nach § 166 ZPO, auch für Tintenstrahl- und Laserdrucker geeignet, VE = 1 Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Versandformulare, Zustellurkunde, Postzustellumschlag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,118*
€ 0,176*
1 Tag
3300
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,13948*
€ 0,20548*
2 Tage
4580
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,211*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,132*
€ 0,223*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,54*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,82*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,12*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.