Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-QUIEL0008 Herst.-Nr.: EL0008 EAN/GTIN: 4048695100885 |
| |
|
| | |
| Die einzigartige Form der Maus bildet die natürliche Krümmung der Hand nach, wodurch diese während der Bewegung des Cursors auf der Maus ruhen kann. Mit der Vertikal Maus können Sie Zuhause, im Büro oder unterwegs lange ergonomisch arbeiten. Das durchdachte Design und die bequeme Handablage sorgen dafür, dass kaum Ermüdungserscheinungen auftreten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | groß 95 x 166 x 57 mm | Ausführung: | für Rechtshänder | Anreißer (Online): | Vertikal Maus kabellos, groß, für Rechtshänder | Aufzählung (Online): | die Vertikal Maus belastet die Nacken- und Schultermuskeln nachweislich weniger keine Eingewöhnung oder Umstellung ihres Arbeitsstiles DPI-Geschwindigkeit: 1000 / 1600 / 2000 Empfangsradius: 10 m Zahl der Tasten: 5 + 1 Scrollrad Plug & Play Betriebssystem: mind. Windows 7 / 10, MacOS 9 / MacOS X (10.2.8 oder später) Batteriebetrieb, 1x AA Batterie im Lieferumfang enthalten | Kurzbeschreibung (Online): | Vertikal Maus kabellos, groß, für Rechtshänder | Langbeschreibung (Online): | Die einzigartige Form der Maus bildet die natürliche Krümmung der Hand nach, wodurch diese während der Bewegung des Cursors auf der Maus ruhen kann. Mit der Vertikal Maus können Sie Zuhause, im Büro oder unterwegs lange ergonomisch arbeiten. Das durchdachte Design und die bequeme Handablage sorgen dafür, dass kaum Ermüdungserscheinungen auftreten. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Ergonomisches Mauspad, Handballenauflage Maus, Handgelenkauflage Maus, Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, optische funkmaus rechts, ergonomisches mauspad, optische funkmaus, Mäuse, Mice, Computermäuse, Computer-Mäuse, Computer-Maus, Computermice, Computer-Mice, PC-Mäuse, PC-Mice, Computer-Mouse, Computermouse, PC-Mouse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 53,78* | € 71,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,39* | € 77,07* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 59,50* | € 81,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,67* | € 135,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|