Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOLEBEN VM Vertikale Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     990I-EL0007
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     EL0007
EAN/GTIN:
     4048695100878
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Viele Menschen nutzen den Computer zur täglichen Arbeit und haben dabei Beschwerden in der Hand. Wussten Sie, dass viele dieser Beschwerden durch die Nutzung einer Standardmaus verursacht werden können? Ihre Hand und Ihr Handgelenk befinden sich in einer unbequemen Stellung und dadurch entstehen kleine, belastende Bewegungen. Nun liegt die Aufgabe darin, sich den Umgang mit der herkömmlichen Maus abzugewöhnen. Schon nach einer kurzen Zeit wird Ihnen der Gebrauch dieser ergonomischen, vertikalen Maus leicht fallen und somit einen positiven Einfluss haben. Die ergoleben Vertikal Maus - unterstützt durch ein magnetisch anheftbares Ergo Grip Plateau - ermöglicht Ihrer Hand und Ihrem Handgelenk automatisch in eine völlig entspannte Position zu gelangen. Außerdem wird durch diese Maus nicht nur das Handgelenk benutzt, sondern der komplette Arm. Die Durchblutung wird angeregt und die Muskeln und Sehnen werden in Ihrem Vorderarm und in Ihrer Hand erleichtert. In verschiedenen EMG (Elektromyografie) Messungen konnten deutliche Unterschiede in der Muskelspannung zwischen der Nutzung einer normalen Maus und der ergonomischen Maus gezeigt werden. Die Vertikal Maus belastet die Nacken- und Schultermuskeln nachweislich weniger und die Spannung in Hand und Fingern nimmt während der Nutzung ab. Mit der ergoleben Vertikal Maus können Sie Zuhause, im Büro oder unterwegs lange ergonomisch arbeiten. Das durchdachte Design und die bequeme Handablage sorgen dafür, dass kaum Ermüdungserscheinungen auftreten. Die Beschichtung der Maus gewährleistet während langer Arbeitsstunden einen sichereren Griff. Mit 3 einstellbaren DPI-Werten (1000-1600-2000) kann die ergoleben Vertikal Maus mit nur einer Taste auf jede Geschwindigkeit und Genauigkeit angepasst werden. Sie ist optimal auf fast jeder Oberfläche und ideal auch für Gamer und Viel-Surfer. Hinzu kommen die Links- und Rechtstasten sowie die Vorwärts- und Rückwärts-Tasten (z.B. für Browsing auf Websites) und das Scrollrad. Die kabellose Maus ist sowohl mit Windows OS als auch Mac OS kompatibel.
ERGOLEBEN VM - Vertikale Maus - mittlere Größe - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
8.4 cm
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Seitengriff
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.0 or later, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsumschaltung 1000/1600/2000 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 53,76*
€ 71,53*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,45*
€ 76,17*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,48*
€ 81,42*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 130,74*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quinta
EL0008
ab € 53,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.