Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PIL2264GN Herst.-Nr.: 2264004 EAN/GTIN: 4902505399244 |
| |
|
| | |
| FriXion Point - der feine Tintenroller der FriXion-Familie. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anreißer (Online): | Tintenroller Frixion-Point 0,3 mm, grün | Aufzählung (Online): | innovative Synergy Spitze Schreibfarbe entspricht der Gehäusefarbe Strichbreite 0,25 mm - fein radierbar unter enormer Belastung z.B. Flugzeug kein auslaufen praktische Kappe mit Clip für Rechts- und Linkshänder nachfüllbar nicht dokumentenecht | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenroller Frixion-Point 0,3 mm, Synergy Spitze, radierbar, nachfüllbar, grün | Langbeschreibung (Online): | FriXion Point - der feine Tintenroller der FriXion-Familie. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball frixion grün, ink ball, kuli-füller grün, Tinten-Roller, Roller-Ball, Tintenschreiber, Tinten-Schreiber, Tintenstifte, Tinten-Stifte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,46* | € 2,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,71* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|