Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2264004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2264004
EAN/GTIN:
     4902505399244
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Mit innovativer Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2265 BLS-FRP5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Spitze:
Synergy Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Piont
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FRP5-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2264004
GTIN:
4902505399244
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-FRP5-G
Lieferantenartikelnummer:
2264004
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.