Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PIL2260BL Herst.-Nr.: 2260003 EAN/GTIN: 4902505322723 |
| |
|
| | |
| Schreiben, reiben, korrigieren - und das alles mit nur einem Tintenroller! Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Tintenroller FriXion Ball 0,7 mm, blau | Aufzählung (Online): | Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für lange Lebensdauer Schreibfarbe entspricht der Gehäusefarbe Strichbreite 0,35 mm - medium radierbar gummierte Griffzone praktische Kappe mit Clip für Rechts- und Linkshänder nachfüllbar Gehäuse des Stifts besteht aus mind. 50% recyceltem Material nicht dokumentenecht | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenroller FriXion Ball 0.7 mm, radierbar, nachfüllbar, umweltfreundlich, blau | Langbeschreibung (Online): | Schreiben, reiben, korrigieren - und das alles mit nur einem Tintenroller! | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelroller 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Tinten-Roller, Roller-Ball, Tintenschreiber, Tinten-Schreiber, Tintenstift, Tinten-Stift |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,41* | € 2,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,46* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|