Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PIL2014704 Herst.-Nr.: 2014704 EAN/GTIN: 4902505621611 |
| |
|
| | |
| Nachfüllbarer Druckkugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Kugelschreiber B2P Ecoball 1,0 mm (M) grün | Aufzählung (Online): | besteht zu 86 % aus recyceltem Material, zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimen Umfeld, wie Meere, Flüsse, Seen, Ufern und Stränden druckresistente, langlebige Edelstahlspitze sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse nachfüllbar mit Mine 2123 klimaneutrales Produkt Kugeldurchmesser: 1,0 mm Strichbreite: 0,27mm Farbe des Druckknopfes gleich Schreibfarbe | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber B2P Ecoball 1,0 mm (M) grün, nachfüllbar, klimaneutral, dokumentenecht | Langbeschreibung (Online): | Nachfüllbarer Druckkugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,4 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber grün, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,76* | € 1,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,45* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|