Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber Bottle 2 Pen 2014-704 M grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302007660
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2014704
EAN/GTIN:
     4902505621611
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Umweltfreundlich: Besteht zu 86 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flüssen, Seen o.ä. gefertigt. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
"Bottle 2 Pen" Ecoball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball
Strichstärke:
0,4 mm
Kugeldurchmesser:
1 mm
Schreibfarbe:
grün
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 86 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 86 % recycelt
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
transluzent
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,52*
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,55*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,65*
2 Tage
231
€ 2,90*
ab € 0,90*
€ 1,65*
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.