Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber B2P Ecoball 1,0 mm (M) schwarz, nachfüllbar, klimaneutral,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pil2014701_a01.jpg
images/web_details/pil2014701_a01.jpg
images/web_details/pilot_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PIL2014701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2014701
EAN/GTIN:
     4902505621581
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Nachfüllbarer Druckkugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
M
Anreißer (Online):
Kugelschreiber B2P Ecoball 1,0 mm (M) schwarz
Aufzählung (Online):
besteht zu 86 % aus recyceltem Material, zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimen Umfeld, wie Meere, Flüsse, Seen, Ufern und Stränden druckresistente, langlebige Edelstahlspitze sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse nachfüllbar mit Mine 2123 klimaneutrales Produkt Kugeldurchmesser: 1,0 mm Strichbreite: 0,27mm Farbe des Druckknopfes gleich Schreibfarbe
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber B2P Ecoball 1,0 mm (M) schwarz, nachfüllbar, klimaneutral, dokumentenecht
Langbeschreibung (Online):
Nachfüllbarer Druckkugelschreiber "Bottle 2 Pen" Ecoball. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden.
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pilot kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,38*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
3 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,53*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,86*
€ 1,57*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.