Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-937834023 Herst.-Nr.: 2014701 EAN/GTIN: 4902505621581 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber „Bottle 2 Pen“ Ecoball mit Druckmechanik. Umweltfreundlich: Besteht zu 86% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt. Die Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Ausgestattet mit einer druckresistenten, langlebigen Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2123) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0,40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,4 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, KS, F, fein, 0, 3mm, Pilot, Bottle to Pen, B2P, Ecoball, Begreen, Schreiber, Kulli, ballpoint pen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,45* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,76* | € 1,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,86* | € 1,58* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|