Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier PAPERONE Copier, A4, 75 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100010571
Hersteller:
     APRIL Fine Paper
Herst.-Nr.:
     17807510001
EAN/GTIN:
     8993242592544
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Laser-Papier PAPERONE Copier, A4, 75 g/m², weiß, 500 Blatt

Hergestellt in einer der modernsten Papierfabriken der Welt, zeichnet sich dieses Allround-Officepapier zum Economy-Preis durch seine schöne Blattbildung, eine hohe Steifigkeit und eine in dieser Klasse überdurchschnittliche Weiße aus. Dank Einsatz besonders fülligen Zellstoffs aus 100%iger Plantagenwirtschaft zeigt dieses Papier eine Top-Performance auf allen modernen Bürogeräten (Laser, Copy, Fax), auch im Duplexbetrieb.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 75 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: 100% PEFC-zertifiziert

Einsatzbereiche:

Arbeitskopien

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier weiß a4 75 g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Inapa Deutschland, Digitaldruck Papier, Digitalpapiere, 75 g/m², 75g, 75 g/qm, 500 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Fotopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,00826* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 50 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Riese
€ 6,63*
€ 7,89
pro Ries
ab 100 Riese
€ 6,39*
€ 7,60
pro Ries
ab 200 Riese
€ 5,04*
€ 6,00
pro Ries
ab 250 Riese
€ 4,71*
€ 5,60
pro Ries
ab 500 Riese
€ 4,41*
€ 5,25
pro Ries
ab 25000 Riese
€ 4,13*
€ 4,91
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
April
83468A80S
ab € 2,97*
Ähnlich
APRIL Fine Paper
17908010211
ab € 4,85*
Ähnlich
APRIL Fine Paper
17808019202
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.