Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minus-L H-Milch 1 Liter, 3,5% Fett, Schraubverschluss, laktosefrei, ultrahocherh


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/omi10202_a1.jpg
images/web_details/omi10202_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-OMI10202
Hersteller:
     OMIRA
Herst.-Nr.:
     10202
EAN/GTIN:
     4062800002185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
milch 3,5% 1l
Minus L (laktosefrei), haltbare Vollmilch mit 3,5 % Fett. Für die Menschen die mit Laktose-Intoleranz zu tun haben sind laktosefreie Milch und Milchprodukte gut verträglich. Der Laktosegehalt liegt bei unter 0,1g/100g.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Bei Raumtemperatur lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels:
Laktosefrei H-Vollmilch
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Ballaststoffe (g/100g):
0
Energie (kcal/100g):
67
Energie (kJ/100g):
278
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,3
Fett (g/100g):
3,8
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
2,5
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
4,8
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
4,8
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
1 Liter
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
OMIRA GmbH, Jahnstr. 10, 88214 Ravensburg
Verzeichnis der Zutaten:
Milch
Anreißer (Online):
Minus-L H-Milch 1 Liter, 3,5% Fett, laktosefrei, ultrahocherhitzt, homogenisiert
Kurzbeschreibung (Online):
Minus-L H-Milch 1 Liter, 3,5% Fett, Schraubverschluss, laktosefrei, ultrahocherhitzt, homogenisiert, 1 Karton = 10 Liter
Langbeschreibung (Online):
Minus L (laktosefrei), haltbare Vollmilch mit 3,5 % Fett. Für die Menschen die mit Laktose-Intoleranz zu tun haben sind laktosefreie Milch und Milchprodukte gut verträglich. Der Laktosegehalt liegt bei unter 0,1g/100g.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: h milch, milch 3,5%, Kaffeemilch, Trinkmilch, Kaffeesahne, Kaffeeweißer, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,53*
€ 27,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,35*
€ 27,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 24,05*
€ 25,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,83*
€ 23,36
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,66*
€ 23,18
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,45*
€ 18,67
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.