Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOVB23001 Herst.-Nr.: 60-B23001 EAN/GTIN: 4009729061527 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz. Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Auch für 4-fach-Lochung geeignet. Stanzleistung: 3 mm / 30 Blatt (80 g/qm). 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Locher B230, 30 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Locher B 230, schwarz, Stanzleistung: 30 Blatt, Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Oberteil, mit Anschlagschiene | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher novus schwarz, bürolocher novus, bürolocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher, Lochpfeife |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,06* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,07* | € 7,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,16* | € 7,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 8,09* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,01* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|