Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0250614 Herst.-Nr.: 025-0614 EAN/GTIN: 4009729061527 |
| |
|
| | |
| - Locher (Büro) NOVUS B 230 Tischlocher
- Werkstoff: Metall / Kunststoff
- Lochung: 80 mm
- Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4
- 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät
- Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Besonderheiten: | 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät | Farbe: | schwarz | Farbname: | Schwarz | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Bürolocher | Marke: | Novus | Material: | Metall/Kunststoff | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | max. Einstell-Format: | A4 | Stanzleistung: | 3 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,04* | € 7,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,11* | € 7,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,13* | € 7,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 8,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,28* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|