Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarties Faltschachtel, 38 g, Schokolinsen mit buntem Zuckerüberzug, aus Milchsc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/nes12348235_a1.jpg
images/web_details/nes12348235_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NES12348235GRATIS
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12348235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen
Schokolinsen
Schokoplätzchen
Viele, viele bunte Smarties - farbenfrohe Schokolinsen die ganz ohne künstliche Farbstoffe auskommen.
Weitere Informationen:
Allergene:
keine Angaben
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen
Bezeichnung des Lebensmittels:
SMARTIES, FALTSCHACHTEL, 38 g, Schokolinsen (65% Milchschokolade) mit Zuckerüberzug
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Ballaststoffe (g/100g):
1
Energie (kcal/100g):
478
Energie (kJ/100g):
2.006
Eiweiß (Protein) (g/100g):
5,3
Fett (g/100g):
19,6
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
11,3
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
69,5
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
64,1
Salz (g/100g):
0,14
Nettofüllmenge:
38 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Nestlé Deutschland AG, Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt (D)
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, Reisstärke, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich, schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus), Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma
Anreißer (Online):
Smarties Faltschachtel, 38 g, Schokolinsen
Aufzählung (Online):
Schokolinsen erhalten ihre bunten Farben ausschließlich aus der Natur nämlich aus Zitrone, Hibiskus, Spirulina, schwarzer Karotte, Färberdistel und Rettich
Kurzbeschreibung (Online):
Smarties Faltschachtel, 38 g, Schokolinsen mit buntem Zuckerüberzug, aus Milchschokolade
Langbeschreibung (Online):
Viele, viele bunte Smarties - farbenfrohe Schokolinsen die ganz ohne künstliche Farbstoffe auskommen.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.038
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: schoko linsen, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,79
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.