Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Naturell, 30 cm, Buchenholz, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mur1930_a1.jpg
images/web_details/mur1930_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MUR1930
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     719300000
EAN/GTIN:
     4004627261031
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
30 cm
Anreißer (Online):
Lineal Naturell, 30 cm, Buchenholz, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Lineal Naturell, 30 cm, Buchenholz, braun
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, flachlineal holz, flachlineal, stahllineal 300 mm, Lineale, Stahllineale, Holzlineale, Aluminiumlineale, Kurvenlineale, Kurvensatz, Kurvensätze, Kurven-Satz, Kurven-Sätze, Kurven-Lineale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,38*
11 Tage
433
1
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,40*
1
€ 6,78*
ab € 0,88*
€ 1,41*
10
€ 4,16*
ab € 1,01*
€ 1,46*
2 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
FL 232/30
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.