Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MUR09230000 Herst.-Nr.: 709230000 EAN/GTIN: 4004627180639 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Quattro Swing®, Metall-Einbauspitzer | Anreißer (Online): | Spitzer Dose Quattro Swing ,Metall, bis 8 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Dosenanspitzer Quattro Swing UNO, quadratisch, 1-Loch, Ø 8 mm, Spitzform spitz-lang, Metall-Spitzer, für Bleistifte/Farbstifte, schwarz/transparent | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenspitzer m+r, dosenspitzer, Bleistiftspitzer, Bleistiftanspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Behälteranspitzer, Metallspitzer, Metallanspitzer, Spitzgerät, Spitzer, Spitzdose, Anspitzerdose, Anspitzdose, Bleianspitzer, Bleistiftspitzdose, Behältrspitzer, Anspitzgerät, Bleistiftanspitzgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,75* | € 1,36* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,43* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,09* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|