Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer einfach eckig Magnesium schwarz/rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dosenspitzer einfach eckig Magnesium schwarz/rauch
Dosenspitzer einfach eckig Magnesium schwarz/rauch
Artikel-Nr.:
     467-#MR__709230000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709230000
EAN/GTIN:
     4004627180639
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • 0923 Quattro Swing
  • Dosenspitzer für Bleistifte mit Magnesium-Einbauspitzer
  • einfach
  • schwarz/rauch
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
rauch
Höhe:
58 mm
Lochverschluss:
nein
Marke:
M+R
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Magnesium
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
58 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenspitzer m+r, dosenspitzer, 7092300, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,34*
1
€ 6,78*
ab € 0,75*
€ 1,42*
10
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,68*
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,75*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.