Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6301684 Herst.-Nr.: 6301684 EAN/GTIN: 4002390023245 |
| |
|
| | |
| Whiteboard mit kunststoffbeschichteter Oberfläche. Geeignet für den permanenten Gebrauch. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B) 60 x 90 cm | Anreißer (Online): | Whiteboard 2000 MAULpro, 60 x 90 cm, kunststoffbeschichtet | Aufzählung (Online): | magnethaftend, beschriftbar und sehr gut trocken abwischbar robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium im Quer- und Hochformat montierbar inkl. Ablageschale aus Kunststoff und Montagematerial zu 98 % recyclebar schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland 3 Jare Garantie, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboard 2000 MAULpro, 60 x 90 cm, Fläche kunststoffbeschichtet, mit Alurahmen | Langbeschreibung (Online): | Whiteboard mit kunststoffbeschichteter Oberfläche. Geeignet für den permanenten Gebrauch. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-board maul, White-Board, Weißwandtafeln, Weißwand-Tafeln, Schreibtafeln, Schreib-Tafeln, Magnettafeln, Magnet-Tafeln, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafeln, Magnet-Schreibtafeln, Momotafeln, Memo-Tafeln, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magentpinwände, Magnetpinnwand, Magnetpinnwände, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinwände, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinnwände, Mangetwand, Magnetwände, Magnet-Wände, Plantafeln, Plan-Tafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,27* | € 69,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 55,50* | € 73,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,23* | € 84,68* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,41* | € 92,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,97* | € 93,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|