Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste, Aluminium, Länge: 15,6 cm, für DIN A5 hoch oder DIN A6 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mau62465_a1.jpg
images/web_details/mau62465_a1.jpg
images/web_details/mau62465_a02.jpg
images/web_details/mau62465_a03.jpg
images/web_details/mau62465_a04.jpg
images/web_details/mau62465_b01.jpg
images/web_details/mau62465_b02.jpg
images/web_details/mau62465_b03.jpg
images/web_details/mau62464_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAU62465
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6246508
EAN/GTIN:
     4002390047654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Besonders flache Klemmleiste die mit ihrer eleganten Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium ins Auge sticht.
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium
Format:
Länge 15,6 cm
Anreißer (Online):
Klemmleiste, Aluminium, Länge: 15,6 cm
Aufzählung (Online):
so einfach gehts: am oberen Rand drücken, Klemmgut in die Öffnung schieben und wieder loslassen Befestigung der Informationen durch Einklemmen Klemmweite: 1 mm bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Strucktur zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
Kurzbeschreibung (Online):
Klemmleiste, Aluminium, Länge: 15,6 cm, für DIN A5 hoch oder DIN A6 quer
Langbeschreibung (Online):
Besonders flache Klemmleiste die mit ihrer eleganten Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium ins Auge sticht.
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 6,53*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 7,72*
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,97*
1 Tag
95
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 9,32*
1
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
1 Stück enthält 0,16 Meter (ab € 23,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.