Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Papierklemmschiene 6246508 DIN A5 Aluminium matt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/338/a007338t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/338/a007338t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176004794
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6246508
EAN/GTIN:
     4002390047654
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Informationen ganz leicht sichtbar machen. Befestigung durch einzelne Schienen oder durch Aneinanderreihung mehrerer Schienen zu Sichtbändern. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Flache Bauhöhe. Zum Ausgleichen von Wandunebenheiten mit Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Maße:
4 x 15,6 cm (B x L)
max. Klemmdicke:
10
max. Anzahl der Blätter:
60 Bl.
selbstklebend:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 6,55*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 7,72*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,97*
2 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
1 Stück enthält 0,16 Meter (ab € 38,9375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.