Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6246508 Herst.-Nr.: 6246508 EAN/GTIN: 4002390047654 |
| |
|
| | |
| - Befestigung der Information durch Einklemmen
- Edel: Elegante Formgebung aus silbereloxiertem Aluminium, besonders flach
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Leichte Montage: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe- Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- So geht´s: Leiste am oberen Rand drücken, Klemmgut in die Öffnung schieben, Leiste loslassen, Klemmgut hält fest
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
- Flache Bauhöhe, nur 1,3 cm hoch
- Klemmweite 1 cm
- Verpackung recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Breite 4,0 cm. Klemmweite 1 cm. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen. | Breite: | 40 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 1,3 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 0 | Länge: | 15,6 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Ja | Art der Papierbefestigung: | Klemmer | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmleiste Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, magnet-board maul, magnet board |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 6,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 7,68* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,93* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,23* | € 9,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,12* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,16 Meter (ab € 31,9375* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|