Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pralinès Kleiner Dank Gratiszugabe, 40g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/lin244270_a1.jpg
images/web_details/lin244270_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LIN244270GRATIS
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     244270
EAN/GTIN:
     4000539320002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Eine klassische Auswahl zarter Pralinès in einer liebevoll gestalteter Packung.. Die leckerste Art einfach mal Danke zu sagen. Eine keine Aufmerksamkeit sagt oft mehr als tausend Worte. Verschenken Sie diesen süßen Dank einfach an Ihre Lieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keine Motivwahl möglich.
Allergene:
Milch und -erzeugnisse, Mandeln, Haselnüsse, Glutenhaltiges Getreide, Weizenmehl, Soja, Eier, andere Schalenfrüchte können enthalten sein
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Pralinen
Energie (kcal/100g):
523
Energie (kJ/100g):
2.191
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,4
Fett (g/100g):
31
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
16
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
52
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
50
Salz (g/100g):
0,36
Nettofüllmenge:
40 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Mandeln, Butterreinfett, Kondensmilch, Palmöl, Magermilchpulver, Marc de Champagne, Haselnüsse, Invertzucker, Milchzucker, Emulgator (Sojalecithin), Orangensaftkonzentrat, Alkohol, Traubenzucker, natürliche Aromen, Sahnepulver, Weizenmehl, Eiklar, Orangenöl, Zitronensaftkonzentrat, Orangen, Aromen, Aprikosenkerne, Feuchthaltemittel (Invertase).
Anreißer (Online):
Pralinès Kleiner Dank, Gratiszugabe
Kurzbeschreibung (Online):
Pralinès Kleiner Dank Gratiszugabe, 40 g Packung, WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTRAG
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,85*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 4,17*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,30*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 55,50* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.