Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher New NeXXt rot, Stanzleistung: 25 Blatt, mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5005rt_a1.jpg
images/web_details/lei5005rt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5005RT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050025
EAN/GTIN:
     4002432354498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Stanzleistung: 2,5 mm / 25 Blatt (80 g/qm)
Anreißer (Online):
Locher New NeXXt, 25 Blatt, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Locher New NeXXt rot, Stanzleistung: 25 Blatt, mit Anschlagschiene
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 9,40*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 9,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 9,84*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,03*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.