Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter DIN A4, halber Vorderdeckel, orange, kaufmännische Heftung, Organi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei3744or_a1.jpg
images/web_details/lei3744or_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI3744OR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37440045
EAN/GTIN:
     4002432306954
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 305 x 238 mm
Fassungsvermögen:
170 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Schlitzhefter, 1/2 Vorderdeckel, 250g/qm, DIN A4, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Schlitzhefter DIN A4, halber Vorderdeckel, orange, kaufmännische Heftung, Organisationsdruck, Fassungsvermögen: 170 Blatt, Karton: 250g
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner leitz, hängeordner, Mehrfachschlitzhefter, Mehrfach-Schlitzhefter, Schlitzregistratur, Schlitzschnellhefter, Schlitz-Schnellhefter, Schlitzschlauchhefter, Schlitz-Schlauchhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
1 Tag
130
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,54*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000755
ab € 0,37*
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37443099
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.