Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAD355408028 Herst.-Nr.: 100050247 EAN/GTIN: 4006144577282 |
| |
|
| | |
| Mit Spiralbindung an der langen Seite. Mit 4-fach bzw. 6-fach Lochung und Mikroperforation. Feines, holzfreies 5 mm kariertes / 5 mm liniertes Schreibpapier (70 g/qm). Mit Ausreißhilfe. Rand links. Block à 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4+ | Ausführung: | kariert, 4-fach Lochung | Anreißer (Online): | Collegeblock Work, A4+, kariert, 80 Blatt, Rand links | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock Work, DIN A4+, kariert, 80 Blatt, Rand links, 70g/qm, holzfrei, 4-fach Lochung, Microperforiert | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,21* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,42* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,70* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,32* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|