Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND100050247 Herst.-Nr.: 100050247 EAN/GTIN: 4006144577282 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Work
- Bindung (Art): Spiralbindung
- 4fach-Lochung, Mikroperforation
- feines holzfreies Schreibpapier 70 g/qm
- Ausreißhilfe
- Format: A4+
- Lineatur: 5mm kariert, Rand links
- Blatt: 80
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Drahtbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4+ | Bruttogewicht: | 0.409 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Landre | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,21* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|