Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111124402 Herst.-Nr.: 100050247 EAN/GTIN: 4006144577282 |
| |
|
| | |
| Landré Collegeblock Business Office Notes DIN A4+ kariert mit Rand 70g/m² 80 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Business Office Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Business Office Notes | Papierformat: | DIN A4+ | Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Spiralbindung | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe des Papiers: | weiß | Anzahl der Blätter: | 80 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,21* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,42* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,32* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|