Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inclusive Seifenspender, für alle Katrin Seifen und Toilettensitz-Reiniger, 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ktr77335_a01.jpg
images/web_details/ktr77335_a01.jpg
images/web_details/ktr77335_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KTR77335
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     77335
EAN/GTIN:
     6414301077335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Die Katrin Inclusive Seifenspender sind passend für Katrin Flüssigseifen, Schaumseifen und den Toilettensitzreinigungsschaum mit integrierter Pumpe. Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift). Die Farbe ist weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
125 x 100 x 205 mm (L x B x H)
Gewicht:
319 g
Fassungsvermögen:
500 ml
Anreißer (Online):
Inclusive Seifenspender, 500 ml, weiß
Aufzählung (Online):
ein und derselbe Spender kann für Flüssigseife, Schaumseife, Duschgel, Desinfektionsgel und Toilettensitzreinigungsschaum verwendet werden freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) einfaches Nachfüllen dank integrierten Kartuschenhalter vollflächiger Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen) hochtemperaturbeständig entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU)
Kurzbeschreibung (Online):
Inclusive Seifenspender, für alle Katrin Seifen und Toilettensitz-Reiniger, 500 ml, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Katrin Inclusive Seifenspender sind passend für Katrin Flüssigseifen, Schaumseifen und den Toilettensitzreinigungsschaum mit integrierter Pumpe. Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift). Die Farbe ist weiß.
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-Spender, Flüssigseifen-Spender, Schaumseifenspender, Schaumseifen-Spender, Wandseifenspender, Wandseifen-Spender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 26,98*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 21,59*
€ 29,71*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 23,26*
€ 31,94*
€ 7,95*
ab € 22,78*
€ 33,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 26,18*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.