Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Pilotenkoffer aus Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45030_a01.jpg
images/web_details/jue45030_a01.jpg
images/web_details/jue45030_a02.jpg
images/web_details/jue45030_a03.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45030
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     4021068450305
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Mit dem robusten Pilotenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat in matter Optik treffen Sie eine gute Wahl. Der Koffer bietet Platz für Laptops bis 17" und kann durch den Teleskopgriff rückenschonend transportiert werden. Ein idealer Begleiter auf Ihren Geschäftsreisen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 40 x 45 x 26 cm
Ausführung:
Lederimitat
Gewicht:
4,50 kg
Fassungsvermögen:
46 Liter
Innenmaße:
36 x 40,5 x 16 cm
Außenmaße:
40 x 45 x 26 cm
Anreißer (Online):
Koffer San Remo, Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe 102 cm) 2 mattsilberne Zahlenschlösser Laptopfach, 2 Seitentaschen Außenmaße: ca. 40 x 45 x 26 cm Innenmaße: ca. 36 x 40,5 x 16 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 26 x 39 x 4 cm Volumen: ca. 46 Liter Gewicht: ca. 4,5 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Koffer San Remo, Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 40 x 45 x 26 cm
Langbeschreibung (Online):
Mit dem robusten Pilotenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat in matter Optik treffen Sie eine gute Wahl. Der Koffer bietet Platz für Laptops bis 17" und kann durch den Teleskopgriff rückenschonend transportiert werden. Ein idealer Begleiter auf Ihren Geschäftsreisen.
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,32*
€ 77,38*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,20*
€ 79,65*
2 Tage
54
€ 5,49*
ab € 73,61*
€ 91,32*
10 Tage
54
€ 5,87*
ab € 73,86*
€ 91,37*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 87,08*
€ 111,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.